€ 130,34/ stukexcl. btw
€ 157,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 39 kN |
Met afdichting | Ja |