Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3208-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243515
  • Fabrikant:4054364466206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 112,84/ stukexcl. btw

€ 136,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Gewicht
0.6 kg
Met afdichting
Ja