Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3207-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243509
  • Fabrikant:4054366900067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,43/ stukexcl. btw

€ 113,05incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
41 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Gewicht
0.45 kg
Met afdichting
Ja