Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3206-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243504
  • Fabrikant:4054366899668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,86/ stukexcl. btw

€ 99,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
22.2 kN
Gewicht
0.3 kg
Met afdichting
Ja