€ 66,73/ stukexcl. btw
€ 80,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 22 kN |
Statisch draaggetal | 15.2 kN |
Gewicht | 0.18 kg |
Met afdichting | Ja |