€ 60,72/ stukexcl. btw
€ 73,47incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 17.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 15.5 kN |
Statisch draaggetal | 9.5 kN |
Gewicht | 0.098 kg |
Met afdichting | Ja |