Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3203-BD-XL-2HRS-C3

  • ERIKS:13243486
  • Fabrikant:4054366900876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,38/ stukexcl. btw

€ 76,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
15.5 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Gewicht
0.098 kg
Met afdichting
Ja