Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3202-BD-XL-2Z

  • ERIKS:13243481
  • Fabrikant:4047643335515
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,10/ stukexcl. btw

€ 70,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
12.6 kN
Statisch draaggetal
7.4 kN
Gewicht
0.068 kg
Met afdichting
Ja