Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3202-BD-XL-2HRS

  • ERIKS:13243479
  • Fabrikant:4054366899613
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,57/ stukexcl. btw

€ 73,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
12.6 kN
Statisch draaggetal
7.4 kN
Gewicht
0.068 kg
Met afdichting
Ja