Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3802-B-2RSR-TVH-HLC

  • ERIKS:14181770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,78/ stukexcl. btw

€ 46,92incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
38
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
2.38 kN
Statisch draaggetal
1.92 kN
Met afdichting
Ja