€ 37,08/ stukexcl. btw
€ 44,87incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 7 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 2.15 kN |
Statisch draaggetal | 1.52 kN |
Referentietoerental | 18100 tr/min |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Met afdichting | Ja |