Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3316-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:14182843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 747,32/ stukexcl. btw

€ 904,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
68.3 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
199 kN
Statisch draaggetal
180 kN
Met afdichting
Ja