€ 533,82/ stukexcl. btw
€ 645,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 63.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 172 kN |
Statisch draaggetal | 135 kN |
Met afdichting | Ja |