Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3312-B-2RSR-TVH

  • ERIKS:14180350
Image 1
Opslaan in lijst

€ 361,79/ stukexcl. btw

€ 437,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
54 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
103 kN
Met afdichting
Ja