€ 217,22/ stukexcl. btw
€ 262,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 44.4 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 93 kN |
Statisch draaggetal | 70 kN |
Gewicht | 1.75 kg |
Met afdichting | Ja |