Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3310-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624638
  • Fabrikant:4012802405101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,22/ stukexcl. btw

€ 262,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
93 kN
Statisch draaggetal
70 kN
Gewicht
1.75 kg
Met afdichting
Ja