Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3309-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:24211689
  • Fabrikant:4012802404968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,71/ stukexcl. btw

€ 212,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
72 kN
Statisch draaggetal
54 kN
Gewicht
1.315 kg
Met afdichting
Ja