Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3308-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:12624932
  • Fabrikant:4012802408843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,54/ stukexcl. btw

€ 178,52incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
48.5 kN
Gewicht
0.968 kg
Met afdichting
Ja