Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3308-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668709
  • Fabrikant:4012802408829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 147,54/ stukexcl. btw

€ 178,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
48.5 kN
Grenstoerental
6 tr/min
Gewicht
0.985 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 165,82/ stukexcl. btw

€ 200,64incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026