Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3307-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:12624930
  • Fabrikant:4012802478167
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,40/ stukexcl. btw

€ 140,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
34.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
36.5 kN
Gewicht
0.704 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 120,08/ stukexcl. btw

€ 145,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026