Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3306-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:14181264
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,65/ stukexcl. btw

€ 115,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
29.5 kN
Met afdichting
Ja