Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3305-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:12624926
  • Fabrikant:4012802474763
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,18/ stukexcl. btw

€ 100,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
31.5 kN
Statisch draaggetal
21 kN
Gewicht
0.347 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 94,67/ stukexcl. btw

€ 114,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026