Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3303-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624615
  • Fabrikant:4012802482836
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,09/ stukexcl. btw

€ 76,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
22.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
22.5 kN
Statisch draaggetal
13.1 kN
Gewicht
0.176 kg
Met afdichting
Ja