€ 63,09/ stukexcl. btw
€ 76,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 22.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 22.5 kN |
Statisch draaggetal | 13.1 kN |
Gewicht | 0.176 kg |
Met afdichting | Ja |
€ 52,75/ stukexcl. btw
€ 63,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026