Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3302-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:11832265
  • Fabrikant:4012802482171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,18/ stukexcl. btw

€ 71,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
17 kN
Statisch draaggetal
10.4 kN
Gewicht
0.122 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 50,47/ stukexcl. btw

€ 61,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026