Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3302-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:12624919
  • Fabrikant:4012802482157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,74/ stukexcl. btw

€ 74,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
42 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
17 kN
Statisch draaggetal
10.4 kN
Gewicht
0.122 kg
Met afdichting
Ja