Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3220-2RS

  • ERIKS:11832250
Image 1
Opslaan in lijst

€ 774,01/ stukexcl. btw

€ 936,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60.3 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
185 kN
Statisch draaggetal
173 kN
Grenstoerental
2210 tr/min
Met afdichting
Ja