€ 421,10/ stukexcl. btw
€ 509,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 49.2 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 124 kN |
Statisch draaggetal | 126 kN |
Referentietoerental | 4850 tr/min |
Grenstoerental | 3350 tr/min |
Met afdichting | Ja |