Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3216-B-2Z-TVH

  • ERIKS:14178081
Image 1
Opslaan in lijst

€ 341,79/ stukexcl. btw

€ 413,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
44.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
99 kN
Statisch draaggetal
102 kN
Met afdichting
Ja