€ 308,42/ stukexcl. btw
€ 373,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 41.3 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 88 kN |
Statisch draaggetal | 85 kN |
Grenstoerental | 2900 tr/min |
Met afdichting | Ja |