Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3214-B-2RSR-TVH

  • ERIKS:14007673
Image 1
Opslaan in lijst

€ 278,04/ stukexcl. btw

€ 336,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
39.7 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
82 kN
Statisch draaggetal
79 kN
Grenstoerental
3100 tr/min
Met afdichting
Ja