Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3212-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624597
  • Fabrikant:4012802408744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,07/ stukexcl. btw

€ 228,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Gewicht
1.24 kg
Met afdichting
Ja