€ 197,22/ stukexcl. btw
€ 238,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 36.5 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 75 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Gewicht | 1.25 kg |
Met afdichting | Ja |