Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3211-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624593
  • Fabrikant:4012802405286
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,38/ stukexcl. btw

€ 173,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
33.3 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
61 kN
Statisch draaggetal
51 kN
Gewicht
0.93 kg
Met afdichting
Ja