€ 149,76/ stukexcl. btw
€ 181,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 33.3 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 61 kN |
Statisch draaggetal | 51 kN |
Gewicht | 0.933 kg |
Met afdichting | Ja |