€ 117,29/ stukexcl. btw
€ 141,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 53 kN |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Gewicht | 0.667 kg |
Met afdichting | Ja |