Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3210-BD-XL-2Z-TVH

  • ERIKS:12624588
  • Fabrikant:4012802411058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,29/ stukexcl. btw

€ 141,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Gewicht
0.667 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven
Product Image

SKF Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof

  • Eriks:23756855
  • Manufacturer:3210 A-2ZTN9/MT33

€ 137,38/ stukexcl. btw

€ 166,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026