Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3210-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:12624911
  • Fabrikant:4012802411027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 122,48/ stukexcl. btw

€ 148,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
53 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Gewicht
0.668 kg
Met afdichting
Ja