Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3209-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624586
  • Fabrikant:4012802477955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 108,56/ stukexcl. btw

€ 131,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
39 kN
Gewicht
0.618 kg
Met afdichting
Ja