€ 108,56/ stukexcl. btw
€ 131,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 39 kN |
Referentietoerental | 8.4 tr/min |
Grenstoerental | 6.3 tr/min |
Gewicht | 0.618 kg |
Met afdichting | Ja |