Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3208-BD-XL-2Z-TVH-C3

  • ERIKS:12624583
  • Fabrikant:4012802477719
Image 1
Opslaan in lijst

€ 94,01/ stukexcl. btw

€ 113,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
51 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Gewicht
0.58 kg
Met afdichting
Ja