€ 62,21/ stukexcl. btw
€ 75,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 23.8 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 31 kN |
Statisch draaggetal | 22.2 kN |
Gewicht | 0.285 kg |
Met afdichting | Ja |