Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3205-BD-XL-2HRS-TVH-C3

  • ERIKS:11832208
  • Fabrikant:4012802408614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,35/ stukexcl. btw

€ 65,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
15.2 kN
Grenstoerental
10.7 tr/min
Gewicht
0.171 kg
Met afdichting
Ja