€ 49,82/ stukexcl. btw
€ 60,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 20.6 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 20.6 kN |
Statisch draaggetal | 12.9 kN |
Gewicht | 0.15 kg |
Met afdichting | Ja |