Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3203-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668664
  • Fabrikant:4012802481884
Image 1
Opslaan in lijst

€ 50,64/ stukexcl. btw

€ 61,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
15.5 kN
Statisch draaggetal
9.5 kN
Grenstoerental
14.6 tr/min
Gewicht
0.093 kg
Met afdichting
Ja