€ 46,48/ stukexcl. btw
€ 56,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 15.9 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 12.6 kN |
Statisch draaggetal | 7.4 kN |
Referentietoerental | 18.5 tr/min |
Grenstoerental | 16.7 tr/min |
Gewicht | 0.065 kg |
Met afdichting | Ja |