Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3202-BD-XL-2HRS-TVH

  • ERIKS:11668661
  • Fabrikant:4012802481211
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,49/ stukexcl. btw

€ 58,67incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
12.6 kN
Statisch draaggetal
7.4 kN
Grenstoerental
16.7 tr/min
Gewicht
0.065 kg
Met afdichting
Ja