Eriks
FAG

FAG Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3200-BB-2RSR-TVH

  • ERIKS:12624556
  • Fabrikant:4012802123302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,60/ stukexcl. btw

€ 57,60incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
14 mm
Contacthoek
25 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
7.8 kN
Statisch draaggetal
4.45 kN
Gewicht
0.05 kg
Met afdichting
Ja
Alternatieven

€ 45,92/ stukexcl. btw

€ 55,56incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026