€ 68,28/ stukexcl. btw
€ 82,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 38 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 10 mm |
Contacthoek | 25 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 6.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.6 kN |
Met afdichting | Nee |