€ 943,07/ stukexcl. btw
€ 1.141,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 33 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 73 mm |
Contacthoek | 35 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 260 kN |
Statisch draaggetal | 295 kN |
Referentietoerental | 3.35 tr/min |
Grenstoerental | 3.65 tr/min |
Gewicht | 9.14 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 1.136,65/ stukexcl. btw
€ 1.375,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026